Doppio supporto combinato per barra alesatrice D30-32-100

Codice art.: 319735 D30-32-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Raffreddamento interno/esterno
Dimensioni VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Codice del produttore 17.3032LDCTX

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale. Supporto combinato con possibilità di raffreddamento interno ed esterno.

Uso:

Per il serraggio delle barre alesatrici.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Fornitura:

Incluso listello pin standard per l’allineamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello