Supporto combinato per barra alesatrice 40-40-100

Codice art.: 319733 40-40-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 100 mm
l1 130 mm
b1 42,5 mm
b2 42,5 mm
h1 76 mm
Raffreddamento interno/esterno
Dimensioni VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319733 40-40-100
EAN / GTIN 2050001945532
Codice del produttore 17.4040CTX

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale. Supporto combinato con possibilità di raffreddamento interno ed esterno.

Uso:

Per il serraggio delle barre alesatrici.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Fornitura:

Incluso listello pin standard per l’allineamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello