Mandrini per punte corte 1-16 mm

Codice art.: 319725 1-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Dimensioni VDI VDI 40
⌀ Esterno del mandrino d1 50,5 mm
Sporgenza totale l1 90 mm
Chiave di serraggio TX25
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Mandrino per punte corte VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Codice del produttore 319725 1-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Adduzione del lubrorefrigerante attraverso il foro di posizionamento.
  • Pressione massima lubrorefrigerante 50 bar.
  • Modello GARANT con chiave di serraggio Torx® per un accoppiamento di forza elevato.

Uso:

Su torni a CN e centri di lavoro.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello