Mandrini per punte corte 1-16 mm

Codice art.: 319715 1-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Dimensioni VDI VDI 30
⌀ Esterno del mandrino d1 50,5 mm
Sporgenza totale l1 90 mm
Chiave di serraggio TX25
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Mandrino per punte corte VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Codice del produttore 319715 1-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Adduzione del lubrorefrigerante attraverso il foro di posizionamento.
  • Pressione massima lubrorefrigerante 50 bar.
  • Modello GARANT con chiave di serraggio Torx® per un accoppiamento di forza elevato.

Uso:

Su torni a CN e centri di lavoro.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello