Tirabarra 25 mm

Codice art.: 319705 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo d1 25 mm
    Lunghezza 55 mm
    Larghezza 75 mm
    Altezza 42 mm
    Tipo di prodotto Tirabarra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319705 25
    EAN / GTIN 4045197673251
    Codice del produttore 319705 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Alloggiamento anodizzato in alluminio altamente resistente con corpo dei rulli rivestito con polvere di diamante.
    • A regolazione continua da 1 − 70 mm.
    • Per corpi tondi, esagonali e quadri.
    • Guida integrata per la regolazione mediante scale.
    • Attacco cilindrico universale.

    Vantaggi:

    Rapida regolazione sul diametro del materiale.

    Uso:

    Per torrette a disco ed esagonali.

    Fornitura:

    Stringibarra inclusi corpi dei rulli, griffe intercambiabili e chiavi per viti a brugola per la sostituzione dei corpi dei rulli e delle griffe intercambiabili.

    Nota:

    Adattatori VDI adatti nell'elenco ricambi, vedi n. art. 319707 Dim. 20 / 30.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello