{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
Pinze serrapezzo | 430 E (ER 25) | |
Campo di serraggio d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino con pinza di serraggio VDI |
Codice articolo | 319512 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423056 | |
Codice del produttore | 319512 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |