Ugello refrigerante HighPressure piegato a 60°, Filettatura: G1/8

Codice art.: 319475 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello piegate a gomito
⌀ Passatubi 1 mm
Filettatura di raccordo G1/8
Esecuzione Filettatura
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319475 G1/8
EAN / GTIN 2050002048225
Codice del produttore TOP52GR26,0

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
Ugello ad alta pressione – specifico per pressioni elevate fino a 80 bar. Angolazione dell’ugello regolabile. Esecuzione in alluminio robusta e durevole.
Ugello piegato a 60°, esecuzione a più fori, 7 (fori) × ⌀ 1 mm.

Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante un raccordo filettato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello