Ugello refrigerante JetKD-A con raccordo filettato M8X20

Codice art.: 319473 M8X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura × Lunghezza ugelli Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello JetKD-A
⌀ Passatubi 4 mm
Lunghezza ugello 20 mm
Filettatura di raccordo M8×1
Esecuzione Filettatura
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319473 M8X20
EAN / GTIN 4260711110269
Codice del produttore TOP52GR24,0

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
Ugello ad alta pressione – ugello refrigerante robusto adatto per pressioni elevate, regolazione manuale della direzione, ampio campo di regolazione fino a 45° in qualsiasi direzione e ⌀ tubo di 4 mm.
JetKD-A è un ugello refrigerante robusto utilizzabile nei moderni torni CNC. Adatto per il montaggio in portautensili sia fissi che motorizzati. Le macchine dotate di pompe ad alta pressione devono essere munite di appositi ugelli refrigeranti adatti alle pressioni più elevate. Qui entra in gioco JetKD-A! Il passaggio di grandi dimensioni garantisce un getto del lubrorefrigerante potente e ben controllabile. La regolazione della direzione avviene manualmente. Basta girare nella direzione desiderata e serrare il dado di raccordo. Grazie all’ampio raggio di orientamento è possibile effettuare una regolazione con un angolo fino a 45° in qualsiasi direzione.

Descrizione:

JetKD-A è costituito da tre parti concepite per un funzionamento ottimale e una lunga durata. In un componente così importante come un ugello refrigerante, la corretta combinazione di tutti gli elementi è davvero fondamentale. La parte inferiore presenta una filettatura conica e viene avvitata nel foro per lubrorefrigerante mediante una chiave a brugola. L’ugello viene successivamente fissato con un dado di raccordo.

Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante raccordo filettato.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello