{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Schneidrichtung | links | |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Gesamtlänge L2 | 126 mm | |
Radius R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Versatz Z zur Achse | 20 mm | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Schwingung | gedämpft | |
Produktart | Bohrstangen-Stabilisator |
Codice articolo | 319458 20L | |
EAN / GTIN | 4062406309206 | |
Codice del produttore | 319458 20L |