Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 3xD midi 10L

Codice art.: 319456 10L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio sinistra
⌀ Attacco D1 10 mm
⌀ Codolo D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza codolo Ls 53 mm
Lunghezza complessiva L2 89 mm
Raggio R 1,2 mm
C 1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse 11 mm
Profondità interna fino a 3×D
Oscillazione evaporato
Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319456 10L
EAN / GTIN 4062406309121
Codice del produttore 319456 10L

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di stabilizzatore per barre alesatrici, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 6×D.
Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure ⌀ codolo D2 = 25 mm disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello