{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
Compensazione lineare pressione | 12 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 54 mm | |
Sporgenza totale L | 86 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319447 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959676 | |
Codice del produttore | 319447 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino di maschiatura a cambio rapido M6 − M20, ⌀ Codolo d: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 86 mm | 61,5 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ Esterno del mandrino D | 54 mm | 38 mm |
Compensazione lineare pressione | 12 mm | 7 mm |
Compensazione lineare trazione | 12 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |