Bussola di riduzione fessurata 40/25 mm

Codice art.: 319428 40/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 40 mm
⌀ di serraggio d2 25 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319428 40/25
EAN / GTIN 4045197782106
Codice del produttore 319428 40/25

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Esecuzione fessurata: allineamento dell'utensile tramite vite di fissaggio, serraggio tramite portautensili per barre alesatrici.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello