{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M12 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319335 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755119 | |
Codice del produttore | 319335 25 |