{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 10 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M6 | |
Filettatura viti di serraggio | M6 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319320 10 | |
EAN / GTIN | 4067263152194 | |
Codice del produttore | 319320 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Foro d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 60 mm | 90 mm |
l7 | 51 mm | 90 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |