{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M8 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319315 25 | |
EAN / GTIN | 4062406754921 | |
Codice del produttore | 319315 25 |