Portautensili per barre alesatrici Forma E2 10 mm

Codice art.: 319310 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 10 mm
Dimensioni VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M6
Filettatura viti di serraggio M6
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319310 10
EAN / GTIN 4062406754822
Codice del produttore 319310 10

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello