Mandrini di serraggio per frese e torni MTM 32

Codice art.: 319294 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pinza di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore HSK-T 63
    ⌀ Portautensili base d2 48 mm
    ⌀ Esterno d3 63 mm
    l2 con adattatore di ricambio 107 mm
    l2 con pinza di serraggio ER 80 mm
    x con adattatore di ricambio 81 mm
    x con pinza di serraggio ER 54 mm
    Filettatura M M40×1,5
    Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319294 32
    EAN / GTIN 4045197943729
    Codice del produttore 319294 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
    Gli adattatori a cambio rapido n. art. 319285; 319286; 319289 sono avvitati direttamente nel portautensili. Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.

    Uso:

    Per lavorazione interna con barre alesatrici.

    Norma:

    ISO 12164-3.

    Fornitura:

    Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

    Nota:

    Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
    Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello