Bussola di serraggio cilindrica 32

Codice art.: 319291 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pinza di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d1 40 mm
⌀ Portautensili base d2 49,5 mm
Filettatura M M40×1,5
Per N. art. 319286
l2 con adattatore di ricambio 53 mm
l2 con pinza di serraggio ER 25,5 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319291 32
EAN / GTIN 4045197922908
Codice del produttore 319291 32

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
Da montare in un portautensili per barre alesatrici standard o in un portapunte a inserti.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello