{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 20 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Filettatura M | M22×1,5 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319276 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782472 | |
Codice del produttore | 319276 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici intaglio Forma E2 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 83.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Foro d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 108 mm | 75 mm |
l7 | 100 mm | 61 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |