{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 20 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Filettatura M | M14×1,5 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319275 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782410 | |
Codice del produttore | 319275 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici con intaglio Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Foro d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |