{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 8 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319235 8 | |
EAN / GTIN | 4067263107897 | |
Codice del produttore | 319235 8 |