Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1 32 mm

Codice art.: 319215 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H6) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 32 mm
Dimensioni VDI VDI 50
⌀ Esterno d3 52 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M12×1
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319215 32
EAN / GTIN 4062406755331
Codice del produttore 319215 32

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello