{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H6) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 25 | |
⌀ Esterno d3 | 45 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M12×1 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319165 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755201 | |
Codice del produttore | 319165 25 |