Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 32 30-UEK mm

Codice art.: 319149 30-UEK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B1 35 mm
Larghezza B2 60 mm
Larghezza B3 48 mm
L1 85,5 mm
Altezza H 100 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319149 30-UEK
EAN / GTIN 2050002040045
Codice del produttore 32.3032CTXRLÜK

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale.
  • Con doppia dentatura sul codolo VDI per impiego destro o sinistro.
  • Con spruzzatore sferico per raffreddamento ottimale del tagliente.
  • Serraggio della lama di troncatura mediante listello di fissaggio.
  • Regolazione dell’altezza di ±1 mm.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Dim. 30-UEK e 40-UEK come esecuzione sopratesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello