{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza B | 83 mm | |
Altezza H1 | 14,5 mm | |
Altezza H2 | 65 mm | |
Radius R1 | 117 mm | |
Raggio R2 | 50 mm | |
Ausführung | RR | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura |
Codice articolo | 319141 RR | |
EAN / GTIN | 4045197781086 | |
Codice del produttore | 319141 RR | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |