{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Larghezza codolo b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319136 30 | |
EAN / GTIN | 4067263238102 | |
Codice del produttore | 319136 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C4 assiale, sinistra 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 164.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | C | C |
h1 | 20 | 20 |
l1 | 70 | 70 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |