{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
Per altezza lama | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Altezza H1 | 73 mm | |
Altezza H2 | 47 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI |
Codice articolo | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 | |
Codice del produttore | 319133 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per troncatura Eco sopratesta con adduzione interna del lubrorefrigerante, ⌀ Codolo d1: 40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 377.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 377.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI | Portautensili per troncatura con attacco VDI |