{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 25 mm | |
Per altezza lama | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 60 mm | |
Altezza H1 | 47 mm | |
Altezza H2 | 29 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI |
Codice articolo | 319132 25 | |
EAN / GTIN | 4045197716774 | |
Codice del produttore | 319132 25 |