{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Larghezza codolo b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223968 | |
Codice del produttore | 319110 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensile forma C2 assiale sinistra 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 125.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | VDI 20 |
Forma | C | C |
h2 | 22 | 22 |
h6 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |