{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Larghezza codolo b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319106 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237945 | |
Codice del produttore | 319106 25 |