{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Larghezza codolo b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319100 20 | |
Codice del produttore | 319100 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensile forma C1 assiale destra, ⌀ Codolo d1: 20mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 134.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Forma | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |