{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319051 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523662 | |
Codice del produttore | 319051 40 |