{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319036 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237730 | |
Codice del produttore | 319036 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 94.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h5 | 42,5 | 32,5 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
⌀ Codolo d1 | 40 | 40 |