{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 23 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 16 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319027 16 | |
EAN / GTIN | 4067263201168 | |
Codice del produttore | 319027 16 |