Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B3 radiale destra, esecuzione corta 50 mm

Codice art.: 319026 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 50 mm
h1 25 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319026 50
EAN / GTIN 4067263237594
Codice del produttore 319026 50

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B3 radiale destra, esecuzione corta 50 mm

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B3 radiale destra, esecuzione corta 50 mm

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  202.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  132.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
b1 100 mm 100 mm
b2 50 mm 50 mm
Forma B B
h1 25 mm 32 mm
h5 35 mm 50 mm
⌀ Codolo d1 50 mm 50 mm
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI Portautensile con attacco VDI

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello