Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta 20 mm

Codice art.: 319017 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319017 20
EAN / GTIN 4067263201120
Codice del produttore 319017 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta 20 mm

Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta 20 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  91.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  129.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  118.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
b1 55 mm 55 mm 55 mm
b2 30 mm 30 mm 30 mm
h1 16 mm 16 mm 16 mm
h5 25 mm 30 mm 27 mm
l2 30 mm 30 mm 30 mm
⌀ Codolo d1 20 mm 20 mm 20 mm
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI Portautensile con attacco VDI Portautensile con attacco VDI

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello