Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta 30 mm

Codice art.: 319010 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319010 30
EAN / GTIN 4045197223913
Codice del produttore 319010 30

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello