{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319007 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201106 | |
Codice del produttore | 319007 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 202.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 36 mm | 35 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | 50 mm |