{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319006 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201779 | |
Codice del produttore | 319006 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B1 radiale destra, esecuzione corta 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 112.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 121.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 81.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 32,5 mm | 38 mm | 28 mm |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |