Portautensile radiale 32 mm

Codice art.: 318946 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore PSC 80
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
B 55 mm
⌀ Esterno D 132 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Codice del produttore PS8.V32.N11.085

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello