PSC - pezzo grezzo, PSC 63, ⌀ D×Dimensione A: 102X130mm

Codice art.: 318912 102X130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D×Dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Attacco D1 102 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Lunghezza del pezzo grezzo L1 108 mm
Tipo di prodotto Pezzo grezzo utensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318912 102X130
EAN / GTIN 2050001673046
Codice del produttore PS6.RO0.001.130

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per la realizzazione di utensili speciali.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello