Portautensile assiale, 1x, sinistro 20 mm

Codice art.: 318902 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 20 mm
Adattatore PSC-40
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
Lunghezza di serraggio L1 60 mm
B 30 mm
⌀ Esterno D 80 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Codice del produttore PS4.V20.L11.080

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello