Portautensili per barre alesatrici 10 mm

Codice art.: 318886 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 10 mm
    Adattatore PSC-40
    Norma attacco ISO 26623-2
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale Dim. A 65 mm
    ⌀ Esterno D 34 mm
    L1 43 mm
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 318886 10
    EAN / GTIN 2050001714619
    Codice del produttore PS4.B10.K01.065

    Descrizione

    Uso:

    Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
    Per alloggiare barre alesatrici.

    Nota:

    Perno di serraggio PSC su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello