{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318860 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673404 | |
Codice del produttore | PS6.V25.R11.130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensile assiale, 1x, destro 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 572.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ Esterno D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Per quadro del portautensili | 25 | 25 | 25 | 25 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Tipo di prodotto | Portautensili | Portautensili | Portautensili | Portautensili |