Pezzo grezzo 102X100 mm

Codice art.: 318854 102X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D×Dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Attacco D1 102 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Lunghezza del pezzo grezzo L1 74 mm
Tipo di prodotto Pezzo grezzo utensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318854 102X100
EAN / GTIN 2050001673145
Codice del produttore HA6.RO0.001.100

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di utensili speciali.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello