Portautensile radiale 20 mm

Codice art.: 318818 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per quadro del portautensili 20 mm
    Adattatore HSK-T 63
    Norma attacco ISO 12164-3
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale Dim. A 90 mm
    B 30 mm
    ⌀ Esterno D 80 mm
    Tipo di prodotto Portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Codice del produttore HA6.V20.N11.090

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

    Uso:

    Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
    Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello