Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido A

Codice art.: 318200 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello A
Adatto per n. art. 318000 A
Per ⌀ barre alesatrici 20 mm
Lunghezza 85 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Codice del produttore B 11/20/85

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di barre alesatrici e di altri utensili con codolo cilindrico. Dotato di vite per la regolazione dell’altezza e 3 viti di serraggio stelo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello