Portautensili per esterni a cambio rapido E20/100

Codice art.: 318100 E20/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello E20/100
Adatto per n. art. 318000 E
Altezza portautensile 20 mm
Lunghezza 100 mm
Spessore del portautensile W 10 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Codice del produttore 106791 / CM-SRK-040

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per utensile con stelo quadro. Dotato di vite per la regolazione dell’altezza e 3 viti di serraggio stelo.

Nota:

Al momento dell’ordine dei pezzi di ricambio n. art. 318110318130 indicare il numero dei ricambi e la dimensione della testa di bloccaggio in acciaio a cambio rapido A, B, C o E.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello