Testa di bloccaggio a cambio rapido C

Codice art.: 318000 C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello C
Potenza motrice massimo del tornio 11,04 kW
Larghezza massimo della slitta SB 180 mm
Altezza utensile da tornio massimo 45 mm
⌀ Foro della testa 40 mm
⌀ Foro della piastra di centraggio 16 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 105 mm
Sporgenza A massima 100 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318000 C
EAN / GTIN 4045197315717
Codice del produttore K 33

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l’allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l’indicatore ad anello della impostazione dell’angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello