Kit di retrofit Eco 16 mm

Codice art.: 317900 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza codolo b 16 mm
Passaggio interno per LR
Per altezza codolo H1 16 mm
Lunghezza complessiva L1 79 mm
Lunghezza l2 25 mm
Altezza complessiva H 20 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il passaggio del lubrorefrigerante in portainserti con bloccaggio a vite Eco-System e supporti per tornitura.
  • Per portautensili a cambio rapido AXA n. art. 318100 e portautensili intercambiabili PARAT n. art. 316120316160.
  • L’adduzione avviene tramite un raccordo tubo a sinistra, a destra o dietro.

Fornitura:

Inclusi tappi a vite e attacco rapido (G 1/8 pollici) per raccordo tubo con ⌀ esterno di 6 mm. Lunghezza attacco 17,4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori